HM90 FAL-D050-22-16BR Face Mills Carrying HM90 APCR 1605 Inserts with Corner Radii Equal to or Larger Than 5 mm for Machining Aluminum

Artikelnummer: 3103685
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3103685
EAN/GTIN 7291075194937
Nummer fabrikant 3103685
L-nummer L23980 749

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 3, naafdiameter (DHUB) 49 mm, totale lengte (OAL) 45 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 15,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 49 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen