HM90 FAL-D125-40-16 Face Mills Carrying HM90 APCR 1605 Inserts for Machining Aluminum

Artikelnummer: 3102778
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102778
EAN/GTIN 7291075157765
Nummer fabrikant 3102778
L-nummer L23980 87

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, houderdiameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, aantal snijlichamen (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 84 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 15,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 84 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM90 APCR 160520R-P
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen