HM90 FAL-D4.00-1.50-16 vlakfrezen met HM90 APCR 1605 Snijplaten voor aluminium

Artikelnummer: 3102772
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102772
EAN/GTIN 7291075157802
Nummer fabrikant 3102772
L-nummer L23980 3045

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, CICT (Cutting item Count) 4, Hub diameter (DHUB) 3-1/2″, totale lengte (OAL) 2-1/4″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: BAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4″snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijartikelen (CICT): 4
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,61″
  • Hub diameter (DHUB-ID): 4
  • Indentificatie:″
  • -1):
  • -1 Identificatie: HM90 APCR 160520R-P
  • totale lengte (OAL): 2-1/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen