{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 32 | |
Span-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Opname | PSC 63 kort | |
Opnamenorm | ISO 26623-1 | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Inwendige koeling | ja | |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610 | 32 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 308515 32 | |
EAN/GTIN | 4045197471628 | |
Nummer fabrikant | 308515 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ER-spantanghouder 32
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 188,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar
€ 66,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 179,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 73,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 73,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 65,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Buiten-⌀ D | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Voor ER-spantangen | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spanbereik | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder |