{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 40 | |
Span-⌀ D1 | 3-26 mm | |
Opname | PSC 63 kort | |
Opnamenorm | ISO 26623-1 | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Inwendige koeling | ja | |
Spanbereik | 3 mm - 26 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 65 mm | |
Buiten-⌀ D | 63 mm | |
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610 | 40 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 308515 40 | |
EAN/GTIN | 4045197471635 | |
Nummer fabrikant | 308515 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ER-spantanghouder 40
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 197,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 156,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
€ 132,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 63 | 63 | 63 |
Voor ER-spantangen | 40 | 40 | 40 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spanbereik | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC | HSC |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder |