ER-spansleutel, Voor ER-spantanghouder: 40

Artikelnummer: 309680 40
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor ER-spantanghouder Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 250
Voor ER-spantanghouder 40
totale lengte 285,5 mm
Producttype Spansleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309680 40
EAN/GTIN 4020772052270
Nummer fabrikant 52274

Omschrijving

Uitvoering:

Voor ongecontroleerd aanhaalmoment.
Voor spanmoeren (ER) volgens DIN 6499.
Speciaal staal, gehard en verzinkt.
Met ophanggat.