ER-spansleutel, Voor ER-spantanghouder: 32

Artikelnummer: 309680 32
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor ER-spantanghouder Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 250
Voor ER-spantanghouder 32
totale lengte 253 mm
Producttype Spansleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309680 32
EAN/GTIN 4020772052263
Nummer fabrikant 52266

Omschrijving

Uitvoering:

Voor ongecontroleerd aanhaalmoment.
Voor spanmoeren (ER) volgens DIN 6499.
Speciaal staal, gehard en verzinkt.
Met ophanggat.