{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 25 | |
Span-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Opname | PSC 63 kort | |
Opnamenorm | ISO 26623-1 | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Inwendige koeling | ja | |
Spanbereik | 1 mm - 16 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610 | 25 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 308515 25 | |
EAN/GTIN | 4045197471611 | |
Nummer fabrikant | 308515 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ER-spantanghouder 25
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 188,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 73,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 90,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | PSC 63 kort | BT 30 A = 60 | BT 30 kort |
Opnamenorm | ISO 26623-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Afkoppellengte A-maat | 60 | 60 | 60 |
Buiten-⌀ D | 42 | 42 | 42 |
Spanbereik | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder |