{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 40 | |
Schacht-⌀ d | 40 mm | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Inwendige koeling | ja | |
Spanbereik | 3 mm - 26 mm | |
Buiten-⌀ D | 63 mm | |
Schachtlengte L1 | 75 mm | |
L2 | 40 mm | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 300683 40 | |
EAN/GTIN | 4045197708311 | |
Nummer fabrikant | 300683 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ER-spantanghouder cilindrisch, voor ER-spantang-maat: 40
op aanvraag
Op voorraad
206 stuks direct leverbaar
€ 132,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 156,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 197,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Voor ER-spantangen | 40 | 40 | 40 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spanbereik | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC | HSC |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder |