{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 20 | |
Schacht-⌀ d | 25 mm | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Inwendige koeling | ja | |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
Schachtlengte L1 | 85,5 mm | |
L2 | 19,5 mm | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer |
300683 20
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197944245
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
300683 20
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |