{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 25 | |
Schacht-⌀ d | 25 mm | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Inwendige koeling | ja | |
Spanbereik | 1 mm - 16 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
Schachtlengte L1 | 65 mm | |
L2 | 28 mm | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 300683 25 | |
EAN/GTIN | 4045197708199 | |
Nummer fabrikant | 300683 25 |