ER-spantang 6 mm

Artikelnummer: 309000 6
op aanvraag
Op voorraad
1.020 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 10

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale span-⌀ d 6 mm
    Opname ER 32
    Norm ISO 15488-B
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm
    Type 470 E
    Buiten-⌀ D 33 mm
    Totale lengte L 40 mm
    Producttype Spantang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 309000 6
    EAN/GTIN 4045197151513
    Nummer fabrikant 309000 6

    Omschrijving

    Uitvoering:

    geheel gehard en geslepen. Gepolijst.

    Tip:

    De span-⌀-overbrugging is steeds tot 1 mm kleiner, bijv. ⌀ 10 − 9 mm, behalve bij ⌀ 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm).
    Spantangen ER16, ER25 en ER32 zonder afdichting ook in inchmaten leverbaar via eShop.