{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 14 mm | |
Opname | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 470 E | |
Buiten-⌀ D | 33 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309000 14 | |
EAN/GTIN | 4045197151599 | |
Nummer fabrikant | 309000 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ER-spantang, ER 32, Nominale span-⌀ d: 14mm
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 20,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 18,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 24,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 32 | ER 25 | ER 40 |
Buiten-⌀ D | 33 mm | 26 mm | 41 mm |
Totale lengte L | 40 mm | 34 mm | 46 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 470 E | 430 E | 472 E |
Producttype | Spantang | Spantang | Spantang |