{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 14 mm | |
Opname | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | |
Type | 430 E | |
Buiten-⌀ D | 26 mm | |
Totale lengte L | 34 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 308960 14 | |
EAN/GTIN | 4045197151452 | |
Nummer fabrikant | 308960 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
ER-spantang, ER 25, Nominale span-⌀ d: 14mm
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 18,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
€ 20,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 24,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | ER 25 | ER 32 | ER 40 |
Totale lengte L | 34 mm | 40 mm | 46 mm |
Nominale span-⌀ d | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 430 E | 470 E | 472 E |
Producttype | Spantang | Spantang | Spantang |