{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 32 | |
Opname | BT 30 A = 60 | |
Opnamenorm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 32 | |
ER-spansleutel | 32 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302747 32 | |
EAN/GTIN | 4067263015314 | |
Nummer fabrikant | 302747 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spantanghouder Vorm AD 32
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 65,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar
€ 66,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 188,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 179,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 73,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 73,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 30 A = 60 | SK 30 kort | PSC 63 kort | PSC 50 kort | SK 30 kort | BT 30 A = 60 |
Opnamenorm | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Buiten-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Voor ER-spantangen | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |