{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Opname | BT 30 A = 60 | |
Opnamenorm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 1 mm - 16 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 25 | |
ER-spansleutel | 25 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302747 25 | |
EAN/GTIN | 4062406101008 | |
Nummer fabrikant | 302747 25 |