{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Opname | BT 30 A = 60 | |
Opnamenorm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
Reserve-ER-spanmoer | 20 | |
ER-spansleutel | 20 | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 302747 20 | |
EAN/GTIN | 4062406100995 | |
Nummer fabrikant | 302747 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spantanghouder Vorm AD 20
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 62,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
96,80 €
€ 58,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | BT 30 A = 60 | BT 50 kort |
Opnamenorm | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Afkoppellengte A-maat | 60 | 80 |
Buiten-⌀ D | 34 | 34 |
Spanbereik | 1 ;13 | 1 ;13 |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC |
Reserve-ER-spanmoer | 20 | 20 |