{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 8 mm | |
Opname | SK 50 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | DIN 2080 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 63 mm | |
Buiten-⌀ D | 28 mm | |
Totale lengte L | 190 mm | |
Schroefdraad M | M24 | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 8 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 302440 8 | |
EAN/GTIN | 4250122600343 | |
Nummer fabrikant | 501.04.08.63 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldonhouder 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 66,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 59,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 50 | SK 50 |
Opnamenorm | DIN 2080 | DIN 2080 |
Reservespanschroef nr. 309900 | 8 | 8 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 |
Span-⌀ D1 | 8 | 8 |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder |