Reservespanschroef 8 mm

Artikelnummer: 309900 8
op aanvraag
Op voorraad
356 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaat span-⌀ D1 8 mm
Draadafmeting M8
Lengte 10 mm
Producttype Spanschroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309900 8
EAN/GTIN 4045197274021

Omschrijving

T.b.v.:

Weldonhouder en Whistle-Notch-opnames.

Tip:

Tot 20 mm span-⌀ met één, vanaf 25 mm span-⌀ met 2 spanschroeven.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Voor span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen