{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 25 mm | |
Opname | SK 50 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | DIN 2080 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 65 mm | |
Totale lengte L | 207 mm | |
Schroefdraad M | M24 | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 25 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 302440 25 | |
EAN/GTIN | 4250122600411 | |
Nummer fabrikant | 501.04.25.80 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldonhouder 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 74,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 67,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 65 | 65 |
Totale lengte L | 207 | 207 |
Schroefdraad M | M24 | M24 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 |
Span-⌀ D1 | 25 | 25 |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder |