{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | SK 50 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | DIN 2080 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 63 mm | |
Buiten-⌀ D | 52 mm | |
Totale lengte L | 190 mm | |
Schroefdraad M | M24 | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 20 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 302440 20 | |
EAN/GTIN | 4250122600404 | |
Nummer fabrikant | 501.04.20.63 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Weldonhouder 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 66,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 59,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | DIN 2080 | DIN 2080 |
Afkoppellengte A-maat | 63 | 63 |
Buiten-⌀ D | 52 | 52 |
Totale lengte L | 190 | 190 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 |
Span-⌀ D1 | 20 | 20 |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder |