{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | SK 50 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | DIN 2080 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 72 mm | |
Totale lengte L | 207 mm | |
Schroefdraad M | M24 | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 32 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 302440 32 | |
EAN/GTIN | 4250122600428 | |
Nummer fabrikant | 501.04.32.80 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldonhouder 32 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 80,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 71,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 50 | SK 50 |
Opnamenorm | DIN 2080 | DIN 2080 |
Afkoppellengte A-maat | 80 | 80 |
Buiten-⌀ D | 72 | 72 |
Reservespanschroef nr. 309900 | 32 | 32 |
Span-⌀ D1 | 32 | 32 |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder |