Weldonhouder 6 mm

Artikelnummer: 302440 6
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6359
  • Opnamenorm: DIN 2080
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 6 mm
Opname SK 50
Norm DIN 6359
Opnamenorm DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Afkoppellengte A-maat 63 mm
Buiten-⌀ D 25 mm
Totale lengte L 190 mm
Schroefdraad M M24
Reservespanschroef nr. 309900 6
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302440 6
EAN/GTIN 4250122600336
Nummer fabrikant 501.04.06.63

Omschrijving

Uitvoering:

Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Weldonhouder  6 mm

Weldonhouder 6 mm

op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 69,30
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 62,20
Opnamenorm DIN 2080 DIN 2080
Afkoppellengte A-maat 63 63
Reservespanschroef nr. 309900 6 6
Totale lengte L 190 190
Norm DIN 6359 DIN 6359
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 ≤ 3
Producttype Weldonhouder Weldonhouder

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen