{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | SK 40 kort | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302251 20 | |
EAN/GTIN | 2050001689627 | |
Nummer fabrikant | 15.306.40.20.Z |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krimphouder 20 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 141,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 169,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 33 | 33 |
Opname | SK 40 kort | SK 40 kort |
Afkoppellengte A-maat | 80 | 80 |
Buiten-⌀ D | 42 | 42 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 | ≤ 3 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder |