{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 5 mm | |
Opname | SK 40 kort | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302251 5 | |
EAN/GTIN | 2050001689542 | |
Nummer fabrikant | 15.306.40.05.Z |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Krimphouder, SK 40 kort, Span-⌀ D1: 5mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 184,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 156,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 209,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 195,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 246,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | SK 40 kort | SK 40 kort | SK 40 kort | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 130 |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 130 mm | 130 mm |
Buiten-⌀ D | 22 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Vorm | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder | Krimphouder |