{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Opname | SK 40 kort | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302251 10 | |
EAN/GTIN | 2050001689573 | |
Nummer fabrikant | 15.306.40.10.Z |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krimphouder 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 141,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 169,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 |
Opname | SK 40 kort | SK 40 kort |
Afkoppellengte A-maat | 80 | 80 |
Buiten-⌀ D | 32 | 32 |
Span-⌀ D1 | 10 | 10 |
Verspaningsstrategie | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder |