{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor conus | 40 | |
Boringeigenschap | met boring | |
Aantrekbouten-norm | ISO 7388 | |
Kraag-⌀ D | 22,5 mm | |
Kop-⌀ D1 | 18,95 mm | |
Totale lengte L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Schroefdraad M | M16 | |
Maximaal aanhaalmoment | 50 Nm | |
Geschikt voor conus met kleurcode | SK 40 | |
Sleutelwijdte | 18 mm | |
Producttype | Aantrekbout |
Artikelnummer | 308650 40 | |
EAN/GTIN | 4045197150981 | |
Nummer fabrikant | 308650 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Aantrekbout afgedicht, vorm B, met boring, Geschikt voor conus: 40
op aanvraag
Op voorraad
696 stuks direct leverbaar
€ 9,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
546 stuks direct leverbaar
€ 11,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 44,5 mm | 44,5 mm |
Schroefdraad M | M16 | M16 |
Kop-⌀ D1 | 18,95 mm | 18,95 mm |
L1 | 16,25 mm | 16,25 mm |
Geschikt voor conus | 40 | 40 |
Sleutelwijdte | 18 mm | 18 mm |
Boringeigenschap | met boring | Zonder boring |