{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 3 mm | |
Opname | SK 40 kort | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC; HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 17 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Producttype | Krimphouder |
Artikelnummer | 302251 3 | |
EAN/GTIN | 2050001689528 | |
Nummer fabrikant | 15.306.40.03.Z |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Krimphouder 3 mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 184,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 180,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 10 | 10 |
Afkoppellengte A-maat | 80 | 80 |
Buiten-⌀ D | 17 | 17 |
Vorm | ADB | ADB |
Span-⌀ D1 | 3 | 3 |
Verspaningsstrategie | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Producttype | Krimphouder | Krimphouder |