Krimphouder 20 mm

Artikelnummer: 302225 20
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ D1 20 mm
    Opname SK 30 kort
    Opnamenorm ISO 7388-1
    Vorm ADB
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
    Verspaningsstrategie HSC; HPC
    Afkoppellengte A-maat 80 mm
    Buiten-⌀ D 42 mm
    ⌀ D2 33 mm
    Producttype Krimphouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 302225 20
    EAN/GTIN 2050001839015
    Nummer fabrikant 302225 20

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Hittebestendig staal.
    • Gr. 3−5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.
    • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
    • Met RFID/Balluff-chip-boring.

    Toepassing:

    Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.
    Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

    Accessoires:

    Aantrekbouten (AB) nr. 308600308800, AB-spansleutels nr. 308820308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen