{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor conus | 30 | |
Boringeigenschap | zonder boring | |
Aantrekbouten-norm | MAS 403 | |
Kraag-⌀ D | 16,5 mm | |
Kop-⌀ D1 | 11 mm | |
Totale lengte L | 43 mm | |
L1 | 23 mm | |
Schroefdraad M | M12 | |
Maximaal aanhaalmoment | 20 Nm | |
Geschikt voor conus met kleurcode | SK 30 | |
Sleutelwijdte | 13 mm | |
Producttype | Aantrekbout |
Artikelnummer |
308760 30
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197648013
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
308760 30
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |