Krimphouder 14 mm

Artikelnummer: 302225 14
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 14 mm
Opname SK 30 kort
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 80 mm
Buiten-⌀ D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302225 14
EAN/GTIN 2050001838988
Nummer fabrikant 302225 14

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hittebestendig staal.
  • Gr. 3−5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.
Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308800, AB-spansleutels nr. 308820308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.