{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Brootslengte | 172 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Spiebaanbreedte | 4 mm | |
Spiebaandiepte | 1,8 mm | |
voor boring-⌀ volgens DIN 6885 | 11 mm - 12 mm | |
Uitdiepslag in staal | 8 mm - 42 mm | |
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag | 550 kg | |
Rugbreedte | 6,46 mm | |
Aantal doorgangen | 2 | |
Producttype | Brootsgereedschap |
Artikelnummer | 290406 4B1 | |
EAN/GTIN | 662600888039 | |
Nummer fabrikant | 44403P9 |