{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Brootslengte | 505 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Spiebaanbreedte | 22 mm | |
Spiebaandiepte | 5,4 mm | |
voor boring-⌀ volgens DIN 6885 | 75 mm - 85 mm | |
Uitdiepslag in staal | 25 mm - 150 mm | |
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag | 4.300 kg | |
Rugbreedte | 25,72 mm | |
Aantal doorgangen | 5 | |
Producttype | Brootsgereedschap |
Artikelnummer | 290406 22F1 | |
EAN/GTIN | 662600888138 | |
Nummer fabrikant | 44414P9 |