{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Brootslengte | 394 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Spiebaanbreedte | 18 mm | |
Spiebaandiepte | 4,4 mm | |
voor boring-⌀ volgens DIN 6885 | 58 mm - 65 mm | |
Uitdiepslag in staal | 25 mm - 150 mm | |
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag | 4.800 kg | |
Rugbreedte | 19,34 mm | |
Aantal doorgangen | 4 | |
Producttype | Brootsgereedschap |
Artikelnummer | 290406 18E1 | |
EAN/GTIN | 662600888114 | |
Nummer fabrikant | 44412P9 |