{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Brootslengte | 505 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Spiebaanbreedte | 25 mm | |
Spiebaandiepte | 5,4 mm | |
voor boring-⌀ volgens DIN 6885 | 85 mm - 95 mm | |
Uitdiepslag in staal | 25 mm - 150 mm | |
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag | 8.300 kg | |
Rugbreedte | 25,72 mm | |
Aantal doorgangen | 5 | |
Producttype | Brootsgereedschap |
Artikelnummer | 290406 25F1 | |
EAN/GTIN | 662600888145 | |
Nummer fabrikant | 44494P9 |