{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Brootslengte | 353 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Spiebaanbreedte | 10 mm | |
Spiebaandiepte | 3,3 mm | |
voor boring-⌀ volgens DIN 6885 | 30 mm - 38 mm | |
Uitdiepslag in staal | 25 mm - 150 mm | |
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag | 2.950 kg | |
Rugbreedte | 14,39 mm | |
Aantal doorgangen | 3 | |
Producttype | Brootsgereedschap |
Artikelnummer | 290406 10D1 | |
EAN/GTIN | 662600888077 | |
Nummer fabrikant | 44408P9 |