{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Brootslengte | 127 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Spiebaanbreedte | 2 mm | |
Spiebaandiepte | 1 mm | |
voor boring-⌀ volgens DIN 6885 | 6 mm - 8 mm | |
Uitdiepslag in staal | 6 mm - 30 mm | |
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag | 350 kg | |
Rugbreedte | 3,25 mm | |
Aantal doorgangen | 1 | |
Producttype | Brootsgereedschap |
Artikelnummer | 290406 2A | |
EAN/GTIN | 662600888015 | |
Nummer fabrikant | 44401P9 |