SXCIR 31.7-13 Interne gereedschapshouders voor speciale profielboren

Artikelnummer: 2801464
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie V-LOCK
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801464
EAN/GTIN 7291075205664
Nummer fabrikant 2801464
L-nummer L23920 876

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, totale lengte (OAL) 8″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,157″
  • functionele breedte (WF): 0,79″
  • koplengte (LH): 1,4″
  • minimale boringdiameter (DMIN): 1,46″
  • totale lengte (OAL): 8″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "V-LOCK" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen