{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Mini | |
Oplopend met | 1,75 mm | |
Soort | HB720 | |
Draadsoort | M/MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Norm | DIN 13 | |
Plaatafmeting ⌀ d | 6 mm | |
Plaatdikte T | 3,8 mm | |
Punt-midden-afstand L3 | 4,8 mm | |
Minimale aanzet hmin | 1,01 mm | |
Schroefpunt-kop-afstand Y | 0,9 mm | |
Spoedhoek | 3 graden | |
Aantal doorgangen | 7 - 12 | |
Producttype | Miniwisselplaat |
Artikelnummer | 270140 1,75 | |
EAN/GTIN | 4045197560551 |