GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, 15×D, Systeem / schacht-⌀: QC/20

Artikelnummer: 264898 QC/20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / schacht-⌀ Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 15×D
  • Trilling: gedempt
  • Systeem: QC
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Binnendraaidiepte tot 15×D
Trilling gedempt
Systeem QC
Inwendige koeling ja
Totale lengte L 340 mm
niet spanbaar bereik S 118 mm
Aanbevolen spanlengte 80 mm
Montageschroevenset 269026 1
Stekker voor koelmiddelaansluiting 269208
Hogedrukverbindingsslang 269207
Producttype Boorstangbasisdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 264898 QC/20
EAN/GTIN 4062406770204
Nummer fabrikant 264898 QC/20

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht HM versterkt.

Levering:

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

Tip:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!
Dmin = 1/2 schacht-⌀ + H + middenverplaatsing L3 snijkop.
Comfortabele boorstangoriëntatie door middel van instelkop nr. 265001.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen