{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Mute | |
Binnendraaidiepte tot | 15×D | |
Trilling | gedempt | |
Systeem | QC | |
Inwendige koeling | ja | |
Totale lengte L | 544 mm | |
Middenverplaatsing H basisdeel | 6 mm | |
niet spanbaar bereik S | 179 mm | |
Aanbevolen spanlengte | 128 mm | |
Montageschroevenset | 269026 1 | |
Stekker voor koelmiddelaansluiting | 269208 | |
Hogedrukverbindingsslang | 269207 | |
Producttype | Boorstangbasisdeel |
Artikelnummer | 264898 QC/32 | |
EAN/GTIN | 4062406773625 | |
Nummer fabrikant | 264898 QC/32 |