{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Mute | |
Inzetsoort | rechts | |
Systeem | DM | |
Inwendige koeling | ja | |
Aansluiting / scheidingspunt | 40 mm | |
ISO-code wisselsnijkop | PTFNR | |
geschikte wisselplaat | TN.. 1604.. | |
Aanzethoek | 91 graden | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 50 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 27 mm | |
Totale lengte L | 26 mm | |
Kniehefboom | 259015 20 | |
Kniehefboomschroef | 259018 19 | |
Onderlegplaat | 269005 15 | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 264838 DM/3 | |
EAN/GTIN | 4067263707868 | |
Nummer fabrikant | 264838 DM/3 |