GARANT Master Mute wisselsnijkop DM/7

Artikelnummer: 264838 DM/7
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / plaatafmeting Prijs per stuk incl. BTW
  • Systeem: DM
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Master Mute
    Inzetsoort rechts
    Systeem DM
    Inwendige koeling ja
    Aansluiting / scheidingspunt 40 mm
    ISO-code wisselsnijkop STFCR
    geschikte wisselplaat TC.. 16T3..
    Aanzethoek 93 graden
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 50 mm
    Middenverplaatsing L3 32 mm
    Totale lengte L 29 mm
    Wisselplaatschroef 269028 50
    Producttype Snijkop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 264838 DM/7
    EAN/GTIN 4067263707905
    Nummer fabrikant 264838 DM/7

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

    Tip:

    Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen