GARANT Master Mute boorstang 40/16 mm

Artikelnummer: 260920 40/16
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 8024
  • Trilling: gedempt
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Schacht-⌀ Ds 40 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Norm DIN 8024
Trilling gedempt
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A40X STFCR/L16
Instelhoek κ 90 graden
geschikte wisselplaat TC.. 16T3..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 50 mm
Middenverplaatsing L3 27 mm
niet spanbaar bereik S 240 mm
Totale lengte L 345 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 50
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260920 40/16
EAN/GTIN 4067263623199
Nummer fabrikant 260920 40/16

Omschrijving

Uitvoering:

Ronde as zonder spanvlak.

Tip:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen