Alternatief product:

GARANT Master Mute boorstang, rechts, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 25/11mm

Artikelnummer: 260920 25/11
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 8024
  • Trilling: gedempt
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Norm DIN 8024
Trilling gedempt
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A25X STFCR/L11
Instelhoek κ 90 graden
geschikte wisselplaat TC.. 1102..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 32 mm
Middenverplaatsing L3 17 mm
niet spanbaar bereik S 155 mm
Totale lengte L 222 mm
Afkoppellengte L1 125 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 47
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260920 25/11
EAN/GTIN 4067263623175
Nummer fabrikant 260920 25/11
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ronde as zonder spanvlak.

Tip:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen