{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Mute | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Plaatafmeting | 9 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | DIN 8024 | |
Trilling | gedempt | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A25X SCLCR/L09 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
geschikte wisselplaat | CC.. 09T3.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 32 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 17 mm | |
niet spanbaar bereik S | 155 mm | |
Totale lengte L | 222 mm | |
Afkoppellengte L1 | 125 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 50 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 260045 25/09 | |
EAN/GTIN | 4067263623403 | |
Nummer fabrikant | 260045 25/09 |