GARANT Master Mute boorstang 40/09 mm

Artikelnummer: 260045 40/09
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 8024
  • Trilling: gedempt
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Schacht-⌀ Ds 40 mm
Plaatafmeting 9 mm
Inzetsoort links
Norm DIN 8024
Trilling gedempt
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A40X SCLCR/L09
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat CC.. 09T3..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 50 mm
Middenverplaatsing L3 27 mm
niet spanbaar bereik S 240 mm
Totale lengte L 343 mm
Afkoppellengte L1 200 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 50
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260045 40/09
EAN/GTIN 4067263623427
Nummer fabrikant 260045 40/09

Omschrijving

Uitvoering:

Ronde as zonder spanvlak.

Tip:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen