{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TNMG 160404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | PR005S | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | S | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | MU | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 30 m/min - 90 m/min | |
Coating | Megacoat Hard | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251582 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836741 | |
Nummer fabrikant | TLH06285 |