{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TNMG 160404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | PDL010 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | N | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | AH | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 200 m/min - 600 m/min | |
Coating | gecoat | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251582 PDL010 | |
EAN/GTIN | 4960664848638 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
TNMG 160404, Soort: PDL010
op aanvraag
Op voorraad
285 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 28,87
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 24,06
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
371 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | gecoat | ongecoat |
ISO-code wisselplaat | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Nabewerken |
Snijdiepte ap | 1 mm - 3,5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,6 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | N | N |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |