{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TNMG 160404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | CA515 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | PS | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 435 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251582 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664677504 | |
Nummer fabrikant | TAB06255 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TNMG 160404, Soort: CA515
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
10,87 €
€ 5,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
523 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
504 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
591 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
501 stuks direct leverbaar
€ 7,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snedecondities | continu | licht onderbroken | licht onderbroken | continu | sterk onderbroken | licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 1 mm - 4,5 mm | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Spaanbreker | PS | PM | SM | SM | SM | PM |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,45 mm/omw. |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 435 m/min | 80 m/min - 300 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |